京セラ
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途
旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
材質
CVDコーティング
等級
M級
呈色
桃金
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477546
CNMA120412 CA315
858-0154
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477668
CNMG120408GC CA315
858-0168
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477713
CNMG120408KG CA315
858-0171
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477756
CNMG120408KH CA315
858-0174
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477783
CNMG120408KQ CA315
858-0177
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477878
CNMG120412C CA315
858-0195
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477896
CNMG120412KG CA315
858-0200
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477923
CNMG120412KH CA315
858-0203
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477957
CNMG120412KQ CA315
858-0206
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69493253
DNMG150408KG CA315
858-0252
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
69493278
DNMG150408KH CA315
858-0254
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69493296
DNMG150408KQ CA315
858-0256
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
69493314
DNMG150412KG CA315
858-0259
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
69493332
DNMG150412KH CA315
858-0261
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
69515757
SNMG120408KG CA315
858-0482
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
69515766
SNMG120408KH CA315
858-0483
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69515775
SNMG120412KG CA315
858-0484
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
69515784
SNMG120412KH CA315
858-0485
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
69519388
TNMA160408 CA315
858-0494
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69519406
TNMG160408C CA315
858-0498
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69519424
TNMG160408KG CA315
858-0500
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69519442
TNMG160408KH CA315
858-0502
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69519467
TNMG160408KQ CA315
858-0504
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69519485
TNMG160412KG CA315
858-0509
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69519503
TNMG160412KH CA315
858-0511
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69523457
VNMG160408KG CA315
858-0517
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
69523466
VNMG160408KH CA315
858-0518
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
69523484
VNMG160412KG CA315
858-0520
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
69524132
WNMA080408 CA315
858-0526
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524166
WNMG080408GC CA315
858-0534
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524184
WNMG080408KG CA315
858-0536
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524202
WNMG080408KH CA315
858-0538
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69524227
WNMG080408KQ CA315
858-0540
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524333
WNMG080412KG CA315
858-0556
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69524358
WNMG080412KH CA315
858-0558
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69524376
WNMG080412KQ CA315
858-0560
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69523493
VNMG160412KH
858-0521
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください