京セラ
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途
旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質
CVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
等級
M級
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477564
CNMG120404WE CA525
858-0157
ひし形80°
9.5
12.9
0.4
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
69477817
CNMG120408WE CA525
858-0180
ひし形80°
9.5
12.9
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524254
WNMG080408WE CA525
858-0543
等辺不等角六角形
9.6
8.7
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください