京セラ
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途
旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工
材質
CVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477643
CNMG120408GC CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477695
CNMG120408KG CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
69477747
CNMG120408KH CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477774
CNMG120408KQ CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477862
CNMG120412C CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477887
CNMG120412KG CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477914
CNMG120412KH CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477948
CNMG120412KQ CA310
1セット(10個)
ひし形80°
12.9
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69493244
DNMG150408KG CA310
1セット(10個)
ひし形55°
15.5
0.8
両面
¥
12,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
69493262
DNMG150408KH CA310
1セット(10個)
ひし形55°
15.5
0.8
両面
¥
12,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
69493305
DNMG150412KG CA310
1セット(10個)
ひし形55°
15.5
1.2
両面
¥
12,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
69493323
DNMG150412KH CA310
1セット(10個)
ひし形55°
15.5
1.2
両面
¥
12,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
69519372
TNMA160408 CA310
1セット(10個)
正三角形
9.525
0.8
なし
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69519397
TNMG160408C CA310
1セット(10個)
正三角形
16.5
0.8
両面
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69519415
TNMG160408KG CA310
1セット(10個)
正三角形
16.5
0.8
両面
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69519433
TNMG160408KH CA310
1セット(10個)
正三角形
16.5
0.8
両面
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69519476
TNMG160412KG CA310
1セット(10個)
正三角形
16.5
1.2
両面
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69519494
TNMG160412KH CA310
1セット(10個)
正三角形
16.5
1.2
両面
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69523448
VNMG160408KG CA310
1セット(10個)
ひし形35°
16.6
0.8
両面
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
69523475
VNMG160412KG CA310
1セット(10個)
ひし形35°
16.6
1.2
両面
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
69524175
WNMG080408KG CA310
1セット(10個)
等辺不等角六角形
8.7
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524193
WNMG080408KH CA310
1セット(10個)
等辺不等角六角形
8.7
0.8
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69524324
WNMG080412KG CA310
1セット(10個)
等辺不等角六角形
8.7
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524342
WNMG080412KH CA310
1セット(10個)
等辺不等角六角形
8.7
1.2
両面
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
50340816
TNMA160416 CA310
1箱
正三角形60°
9.525
1.6
なし
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください