曜日別特売

旋削用チップ TN620 サーメット CMT

旋削用チップ TN620 サーメット CMT - 京セラ旋削用チップ TN620 サーメット CMT - 京セラ旋削用チップ TN620 サーメット CMT - 京セラ

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。

用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69477853CNMG120408WF TN620858-0188ひし形80°4.412.90.8
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69524157WNMG080404WE TN620858-0528等辺不等角六角形4.58.70.4
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69524315WNMG080408WF TN620858-0549等辺不等角六角形4.58.70.8
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする