マパール
MEGA-Countersink(CDS110)
仕様
3枚刃
表面処理
特殊Tinコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478002
COS110-0430-335C-SP345
40
3
90
4
3枚刃
1.3
高速度鋼(HSS)
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69478018
COS110-0600-335C-SP345
45
3
90
5
3枚刃
1.5
高速度鋼(HSS)
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478027
COS110-0800-335C-SP345
50
3
90
6
3枚刃
2.0
高速度鋼(HSS)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478036
COS110-0830-335C-SP345
50
3
90
6
3枚刃
2.0
高速度鋼(HSS)
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
69478045
COS110-1000-335C-SP345
50
3
90
6
3枚刃
2.5
高速度鋼(HSS)
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478054
COS110-1150-335C-SP345
56
3
90
8
3枚刃
2.8
高速度鋼(HSS)
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478063
COS110-1240-335C-SP345
56
3
90
8
3枚刃
2.8
高速度鋼(HSS)
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478072
COS110-1500-335C-SP345
60
3
90
10
3枚刃
3.2
高速度鋼(HSS)
¥
9,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478088
COS110-1900-335C-SP345
63
3
90
10
3枚刃
3.5
高速度鋼(HSS)
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478097
COS110-2300-335C-SP345
67
3
90
10
3枚刃
3.8
高速度鋼(HSS)
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69478106
COS110-3100-335C-SP345
71
3
90
12
3枚刃
4.2
高速度鋼(HSS)
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください