ミニター
研削用ゴム砥石
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状
円柱
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ハード
砥粒
GC
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478876
DB2401
80
4.0
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
69478885
DB2402
120
4.0
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69478894
DB2403
220
4.0
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
69478903
DB2404
320
4.0
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69478912
DB2405
600
4.0
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69478928
DB2406
800
4.0
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69478937
DB2411
80
6.0
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69478946
DB2412
120
6.0
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
69478955
DB2413
220
6.0
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
69478964
DB2414
320
6.0
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69478973
DB2415
600
6.0
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69478982
DB2416
800
6.0
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69478998
DB2421
80
8.0
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
69479007
DB2422
120
8.0
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69479016
DB2423
220
8.0
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69479025
DB2424
320
8.0
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69479034
DB2425
600
8.0
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69479043
DB2426
800
8.0
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69479052
DB2431
80
10.0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69479068
DB2432
120
10.0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
69479077
DB2433
220
10.0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
69479086
DB2434
320
10.0
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
69479095
DB2435
600
10.0
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
69479104
DB2436
800
10.0
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください