曜日別特売

ロングシャフトゴム砥石

ロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニターロングシャフトゴム砥石 - ミニター

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。

軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479113DB38214.0856-889113.093.053
4,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
69479122DB38226.0856-889017.097.068
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69479138DB38238.0856-888920.0100.081
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
69479147DB382410.0856-888820.0100.097
5,670
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする