曜日別特売

クッションサンダー

クッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニタークッションサンダー - ミニター

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。

軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様積層タイプ幅(mm)8.0全長(mm)52.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69492097EA510432022.0
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
69492106EA510580022.0
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
69492115EA511328025.0
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
69492124EA511432025.0
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
69492133EA511580025.0
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
69494005EA510328022.0
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする