エビス(水平器)
デジタルフォルトチェックレベル(検査用)
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー
仕様
高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示
トラスコ品番
855-5914
長さ(mm)
1000
色
シルバー
精度
±0.29mm/m=±0.0164°以内
感度
0.10mm/m=0.0057°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494102
ED-100DFCKN
¥
53,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください