エビス(水平器)
デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
精度
±0.17mm/m=±0.0095°以内
感度
0.06mm/m=0.0033°
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー
色
シルバー
仕様
高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示
トラスコ品番
855-5915
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494118
ED-100DFCSN
1000
¥
53,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください