エビス(水平器)
デジタルレベル
トラスコ品番
837-0554
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
36.5
高さ(mm)
53.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494127
ED-17DGLB
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください