ミニター
金属ブラシ ホイール
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495554
FC4211
1本
6.00
30
856-8827
6.0
43.0
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495563
FC4212
1本
6.00
40
856-8826
10.0
50.0
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495572
FC4213
1本
6.00
50
856-8825
10.0
50.0
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495588
FC4271
1本
6.00
30
856-8824
6.0
43.0
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495597
FC4272
1本
6.00
40
856-8823
10.0
50.0
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌々日出荷
69495606
FC4273
1本
6.00
50
856-8822
10.0
50.0
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495615
FC5001
1セット(10本)
2.34
10
856-8821
1.0
37.0
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
69495624
FC5101
1セット(10本)
2.34
10
856-8820
1.0
37.0
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495633
FC5201
1セット(10本)
2.34
10
856-8819
1.0
37.0
¥
5,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください