ミニター
金属ブラシ エンド
(1件のレビュー)
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)
3.00
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
3
形状
エンド型
全長(mm)
29.0
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
21
毛丈(mm)
8
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495642
FC5401
856-8818
0.08
スチール
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495658
FC5411
856-8817
0.10
スチール
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495667
FC5421
856-8816
0.08
真鍮
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
69495676
FC5431
856-8815
0.10
真鍮
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
69495685
FC5441
856-8814
0.08
ステンレス
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
69495694
FC5451
856-8813
0.10
ステンレス
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください