ミニター
スパイラルホールブラシ U型
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)
6.0
適合材
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
全長(mm)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブラシ長(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495904
FD1901
8
856-8812
15
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
69495913
FD1902
10
856-8811
15
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
69495922
FD1903
12
856-8810
15
0.20
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495938
FD1904
14
856-8809
18
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495947
FD1905
16
856-8808
19
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495956
FD1911
8
856-8807
15
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495965
FD1912
10
856-8806
15
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495974
FD1913
12
856-8805
16
0.30
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
69495983
FD1914
14
856-8804
17
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69495992
FD1915
16
856-8803
19
-
ナイロン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496008
FD1921
8
856-8802
15
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
69496017
FD1922
10
856-8801
15
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496026
FD1923
12
856-8800
16
0.45
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496035
FD1924
14
856-8799
17
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
69496044
FD1925
16
856-8798
19
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
69496053
FD1931
8
856-8797
15
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496062
FD1932
10
856-8796
15
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
69496078
FD1933
12
856-8795
16
0.30
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496087
FD1934
14
856-8794
16
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496096
FD1935
16
856-8793
18
-
砥粒入りナイロン
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください