京セラ
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
仕様
3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT
適合ホルダ
KGBFR-16F型
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497602
GBF32R075-005GL PR1215
0.05
858-0270
5
0.75±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
69497627
GBF32R100-005GL PR1215
0.05
858-0272
3.5
1.00±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
69497645
GBF32R150-010GL PR1215
0.1
858-0274
2.9
1.50±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
69497663
GBF32R200-010GL PR1215
0.1
858-0276
3.5
2.00±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください