京セラ
溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
仕様
3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好
呈色
赤緑色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
KGBFR-16F型
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497618
GBF32R075-005GL PR1535
0.05
858-0271
3.5
0.75±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
69497636
GBF32R100-005GL PR1535
0.05
858-0273
3.5
1.00±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
69497654
GBF32R150-010GL PR1535
0.1
858-0275
2.9
1.50±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
69497672
GBF32R200-010GL PR1535
0.1
858-0277
3.5
2.00±0.02
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください