123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
Qリンク
種類
スナップフック
材質(スプリング)
SUS304
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498162
HJ-8Q
1セット(20個)
858-7701
鉄
61
8
38
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69498178
HJ-8QS
1セット(20個)
858-7702
SUS304
61
8
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499018
HJ-10Q
1セット(10個)
858-7693
鉄
111
10
44
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499027
HJ-10QS
1セット(10個)
858-7694
SUS304
111
10
44
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499054
HJ-6Q
1セット(20個)
858-7697
鉄
32
6
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。