ワンハンドギアアクションポリッシャー

ワンハンドギアアクションポリッシャー - コンパクトツール
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69498555GP-ARC1
51,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする