モトユキ
グローバルソー板金用チップソー板金達人
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
切断能力(mm)鉄鋼
1.2
内容量
1枚
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498713
GTS-NA-100
48
20
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69498722
GTS-NA-125
60
20
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった