123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
Bリンク
種類
スナップフック
材質(スプリング)
SUS304
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498993
HJ-10B
1セット(10個)
858-7691
鉄
118
10
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499002
HJ-10BS
1セット(10個)
858-7692
SUS304
118
10
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499036
HJ-6B
1セット(20個)
858-7695
鉄
26
6
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499045
HJ-6BS
1セット(20個)
858-7696
SUS304
26
6
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499063
HJ-8B
1セット(20個)
858-7699
鉄
58
8
40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69499072
HJ-8BS
1セット(20個)
858-7700
SUS304
58
8
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
北海道地方
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957