中発販売
LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート
トラスコ品番
837-1165
適合機種
LF-3037
セット内容
固定用ねじ2本
材質
スチール(3価クロメートメッキ)
質量(g)
20
板厚(mm)
3.2mm
縦(mm)
32mm
横(mm)
30mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69500077
LF-OP1
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください