elcometer
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
セット内容
収納ケース
材質
ステンレス
幅(mm)
50
質量(g)
220
奥行(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501188
K0003230M017
0~50μm
¥
104,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69501197
K0003230M018
0~100μm
¥
104,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500