123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
ツーウェイリンク
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途
シートやカーテンの展張に
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
適合管径(Φmm)
(単管)48.6以下
表面処理(本体)
クロメートメッキ
使用荷重(kN)
0.27
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501258
KA-50C
75
126
10
858-7703
157
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69501267
KA-50C8
75
125
10
858-7704
154
¥
1,625,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。