日平機器
ベルト調整レンチセット
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。
長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。
角度調整ができます。
トラスコ品番
835-4986
セット内容
ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]
質量(kg)
1.7
差込角(mm)
5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32
ソケットサイズ(mm)
12、13、14、16、17、18、19、24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502755
LB-101
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください