曜日別特売
(4件のレビュー)
仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502938LB-505
8,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-11
用途: スプレーガン ホルダ
くずば自動車自動車・二輪車・自転車関連業

溶接部が弱くすぐ取れます。 改善求めます ホルダー幅が狭い

対象商品 : 69502938
2020-05-26
用途: 塗装作業時

赤色が届きました。黒色が欲しかったのですが、問い合わせたところ、赤色しかないそうです。画像を変えるか、わかりやすく表記して欲しいです。以前のレビューにも同じ記載があるのにも関わらず、改善していない事も問題かと思います。

2020-03-30
用途: バイク塗装時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

開封してガンの受けをプレートに締め付けたらプレート側のナット(下側)が取れました(泣)
ナット側の強度をあげて欲しいです。

対象商品 : 69502938
2020-02-05
用途: 塗装作業時
その他業種

ネットで写真を見て、黒が気に入り購入したが、黒ではなく、赤が送られてきてがっかりした。返品するのも面倒でそのまま使用している。色の項目が無く、てっきり黒のみだと思ったのが、今回のトラブルになったのは間違いないと感じる。そのうち、やっぱり赤は無いかなと思えば、塗装の練習だと前向きに考え、黒に塗り直ししようかと思います。塗装業だし。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし大変申し訳ございません。
今後このような事のないよう社内注意喚起にて努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする