曜日別特売

ピックツールセット

ピックツールセット - 日平機器

Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。
先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット)
5種類の先端部を本体内に収納できます。

仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502983LB-607
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする