日平機器
パルスウオッシュガン
仕様
日平 パルスウオッシュガン
トラスコ品番
835-5012
質量(g)
680
使用圧力(MPa)
6~8
タンク容量(mL)
900
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503026
LB-612
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください