ユタカメイク
#4000 ODグリーンシート(ケース販売用)
複数枚、必要なお客様へおすすめ
用途
建設現場など
色
ODグリーン
厚さ(mm)
0.31
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦794N/5cm、横579N/5cm
ハトメピッチ(cm)
90
注意
※ケース単位となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503175
OGS-401
1セット(40枚)
855-6039
0.7
1.8
8
1.8×1.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
69503184
OGS-402
1セット(24枚)
855-6040
1
2.7
10
1.8×2.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
69503193
OGS-405
1セット(12枚)
855-6041
2
3.6
14
2.7×3.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
69503202
OGS-411
1セット(8枚)
855-6042
4
5.4
20
3.6×5.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
69503218
OGS-413
1セット(5枚)
855-6043
6
5.4
24
5.4×5.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69503227
OGS-414
1セット(4枚)
855-6044
8
7.2
28
5.4×7.2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69505625
OGS-416
1セット(2枚)
855-6045
13.4
9.0
36
7.2×9
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください