ミニター
電着ダイヤモンドカッティングディスク
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503385
MC1131
600
8
2.34
44.5
0.18
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
69503394
MC1132
600
10
2.34
44.5
0.18
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
69503403
MC1133
600
13
2.34
44.5
0.18
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503412
MC1134
120
19
2.34
44.5
0.50
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
69503428
MC1135
120
22
2.34
44.5
0.50
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
69503437
MC1161
120
16
2.34
44.5
0.30
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
69503446
MC1162
120
19
2.34
44.5
0.30
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
69503455
MC1163
120
22
2.34
44.5
0.30
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503473
MC1181
120
22
2.34
44.5
0.60
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
69503482
MC1182
200
30
2.34
44.5
0.30
¥
9,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
69503498
MC1201
600
8
3.00
44.5
0.18
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
69503507
MC1202
600
10
3.00
44.5
0.18
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
69503516
MC1203
600
13
3.00
44.5
0.18
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
69503525
MC1231
600
8
3.00
44.5
0.18
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
69503534
MC1232
600
10
3.00
44.5
0.18
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
69503543
MC1233
600
13
3.00
44.5
0.18
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
69503552
MC1234
120
19
3.00
44.5
0.50
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
69503568
MC1235
120
22
3.00
44.5
0.50
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
69503577
MC1261
120
16
3.00
44.5
0.30
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
69503586
MC1262
120
19
3.00
44.5
0.30
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
69503595
MC1263
120
22
3.00
44.5
0.30
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503604
MC1264
120
22
3.00
44.5
0.60
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
69503613
MC1281
120
22
3.00
44.5
0.60
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
69503622
MC1282
200
30
3.00
44.5
0.30
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
69503638
MC1401
170
19
2.34
44.5
0.80
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
69503647
MC1402
170
22
2.34
44.5
0.80
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
69503656
MC1403
170
25
2.34
44.5
0.50
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
69503665
MC1404
170
30
2.34
44.5
0.50
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
69503674
MC1405
170
30
2.34
44.5
0.80
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
69503683
MC1406
170
45
2.34
44.5
0.50
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
69503692
MC1407
170
45
2.34
44.5
0.80
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
69503708
MC1501
170
19
3.00
46.0
0.80
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
69503717
MC1502
170
22
3.00
46.0
0.80
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
69503726
MC1503
170
25
3.00
46.0
0.50
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
69503735
MC1504
170
30
3.00
46.0
0.50
¥
7,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
69503744
MC1505
170
30
3.00
46.0
0.80
¥
7,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
69503753
MC1506
170
45
3.00
46.0
0.50
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503762
MC1507
170
45
3.00
46.0
0.80
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
69503464
MC1164
120
22
2.34
44.5
0.60
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください