ミニター
カッティング砥石 ガラス補強材入り
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)
1.8
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
20
22
25
40
幅(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
10000
15000
内容量
1セット(10個)
1個
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503778
MC2901
1セット(10個)
22
856-8535
0.2
11
15000
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
69503787
MC2902
1セット(10個)
22
856-8534
0.3
12
15000
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503796
MC2903
1セット(10個)
22
856-8533
0.5
13
15000
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69503805
MC2904
1セット(10個)
25
856-8532
0.2
14
10000
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
69503814
MC2905
1セット(10個)
25
856-8531
0.3
15
10000
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503823
MC2906
1セット(10個)
25
856-8530
0.5
17
10000
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
69503832
MC2907
1セット(10個)
40
856-8529
0.5
27
5000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503848
MC2908
1セット(10個)
40
856-8528
0.7
34
5000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
69503857
MC2909
1セット(10個)
40
856-8527
1.0
43
5000
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
69503866
MC2911
1セット(10個)
22
856-8526
0.2
11
15000
¥
5,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503875
MC2912
1セット(10個)
22
856-8525
0.3
12
15000
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503884
MC2913
1セット(10個)
25
856-8524
0.2
13
10000
¥
5,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
69503893
MC2914
1セット(10個)
25
856-8523
0.3
14
10000
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69503902
MC2921
1個
20
856-8522
0.2
10
15000
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
69503918
MC2922
1個
20
856-8521
0.3
10
15000
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください