キーラック ロッカー プラスチック

キーラック ロッカー プラスチック - NiteIze
(2件のレビュー)
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505065NI03716
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69505065
2020-09-22
用途: 鍵の保管
不動産業

同社他商品と同じ様に使えないロック機構の説明が無い

対象商品 : 69505065
2020-04-11
用途: 鍵の管理
その他業種

カラビナが金属ではないのでジャラジャラと煩くならず
とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする