NiteIze
ビッグフットロッカー
仕様
エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付。
トラスコ品番
834-5433
長さ(mm)
83
幅(mm)
50
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
31
種類
スナップフック
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505153
NI03741
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください