曜日別特売

卓上フリーハンドシーラー

卓上フリーハンドシーラー - SURE(石崎電機製作所)

両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。

用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505302NL-302FH
90,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする