Strong Tool
グラスファイバー柄ゴム
仕様
タックシール付き
トラスコ品番
852-9585
材質
白/黒ヘッド:ゴム、柄:グラスファイバー、グリップ:PVC
全長
約305mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505327
NO02403
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください