Strong Tool
パイプ柄2WAYハンマ 30
全長(mm)
約280
仕様
タックシール付き
トラスコ品番
851-9560
材質
ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505336
NO02406
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください