エンボス付ナイロンポリ袋

エンボス付ナイロンポリ袋 - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。

用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)トラスコ品番828-0768材質ナイロン、ポリエチレン質量(kg)2タイプ定寸寸法(cm)30×40内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506413PAP-030040-B
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69506413
2023-12-11
用途: キャベツ千切りを真空に
安部青果卸売・小売業

かなり良い商品
溶けもよく真空にしやすい
失敗はかなり少なく100パーセント近く

対象商品 : 69506413
2022-02-11
用途: キャベツ千切り保管用
安部青果卸売・小売業

いろいろなメーカーさんの袋を使ってきましたが
袋の質は少し固め しかし
空気の抜けはよく最後の融着は溶けやすく固まりやすい
かなり優秀 今まで約200枚使用しましたが
1枚の失敗もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする