ユタカメイク
ナイロン極細紐
トラスコ品番
855-6072
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506492
PAST-83
0.8
300
ナイロン
透明
0.164
ボビン巻
¥
17,146
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください