大阪ケミカル
OML-1用ミルカップ
材質
ソーダガラス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507296
PN-M11
83
110
375
83
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
69507332
PN-M14
84
68
245
84
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません