大阪ケミカル
OML-1用パッキン
トラスコ品番
856-9504
材質
シリコン
幅(mm)
73
高さ(mm)
2.5
質量(g)
3.8
奥行(mm)
73
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507314
PN-M12
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません