曜日別特売

モジュラープラグ圧着工具

モジュラープラグ圧着工具 - フジ矢モジュラープラグ圧着工具 - フジ矢モジュラープラグ圧着工具 - フジ矢モジュラープラグ圧着工具 - フジ矢
(1件のレビュー)

一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。
フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。

仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507743PP606-140
7,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69507743
2022-03-07
用途: LANケーブル・電話線の切断、ストリップ。

ケーブルの切断は問題なくできますが、モジュラープラグの端末処理には苦労しました。製品本体の取説には電話線のストリップの仕方が載っていなく、電話線専用ではないためストリップはモジュラープラグの取説に記載のストリップ採寸を流用。
 プラグの圧着は絞めた感が無いので使いづらい。もう少し親切な取説が付いているとありがたい。何分、当方初心者なので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする