ソフトタッチストーン

ソフトタッチストーン - ミニターソフトタッチストーン - ミニターソフトタッチストーン - ミニターソフトタッチストーン - ミニターソフトタッチストーン - ミニター

高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。

適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)150砥粒WA内容量1セット(10個)
全9種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509414RD13391500856-8468133129
20,930
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
69509432RD1347800856-8467136255
22,030
19,980
21,978(税込)
当日出荷
69509457RD13481000856-8466136247
25,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
69509475RD13491500856-8465136252
31,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
69509317RD1317800856-847366121
14,530
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
69509335RD13181000856-847266119
17,340
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
69509353RD13191500856-847166120
20,780
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
69509378RD1337800856-8470133129
14,530
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
69509396RD13381000856-8469133125
17,500
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする