曜日別特売

フィニッシュストーン

フィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニターフィニッシュストーン - ミニター

ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。

適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅長さ(mm)150砥粒WA内容量1セット(10個)
全6種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509493RD15512000856-84646359
19,210
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
69509502RD15523000856-84636358
19,210
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
69509518RD15612000856-846266106
27,340
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
69509554RD15623000856-846166104
27,340
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509572RD15812000856-8460136225
42,960
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
69509597RD15823000856-8459136222
42,960
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする