ミニター
ポリッシングストーン
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
13
砥粒
WA+GC
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509615
RD1871
320
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509633
RD1872
400
¥
7,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509658
RD1873
600
¥
7,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
69509676
RD1874
800
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509685
RD1875
1000
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509694
RD1876
2000
¥
9,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509703
RD1877
3000
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください