ミニター
オイルストーン
刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)
100
幅(mm)
25
厚さ(mm)
13
砥粒
A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表面粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509737
RD2401
856-8451
80
荒目
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
69509755
RD2402
856-8450
82
中目
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
69509764
RD2403
856-8449
86
細目
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください