スーパーレジストーン

スーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニタースーパーレジストーン - ミニター

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。

適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)150砥粒WA内容量1セット(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69509782RD250180856-84486364
7,270
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509807RD2502120856-84476368
7,270
6,598
7,258(税込)
当日出荷
69509825RD2503180856-84466365
7,510
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
69509843RD2504240856-84456363
7,510
6,798
7,478(税込)
当日出荷
69509868RD2505320856-84446364
8,830
7,998
8,798(税込)
当日出荷
69509886RD2506400856-84436364
9,210
8,298
9,128(税込)
当日出荷
69509904RD2507600856-84426364
10,530
9,498
10,448(税込)
当日出荷
69509922RD2508800856-84416363
11,610
10,449
11,494(税込)
当日出荷
69509947RD25091000856-84406361
14,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
69509965RD251180856-8439133127
10,530
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
69509983RD2512120856-8438133130
10,530
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510008RD2513180856-8437133134
10,650
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510026RD2514240856-8436133130
11,130
10,017
11,019(税込)
翌々日出荷
69510044RD2515320856-8435133132
13,320
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
69510062RD2516400856-8434133130
13,320
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
69510087RD2517600856-8433133125
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
69510105RD2518800856-8432133123
15,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
69510123RD25191000856-8431133122
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510148RD252180856-8430136268
14,880
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
69510166RD2522120856-8429136268
14,880
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
69510184RD2523180856-8428136253
14,880
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510202RD2524240856-8427136261
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510227RD2525320856-8426136263
19,120
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
69510245RD2526400856-8425136258
20,090
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510263RD2527600856-8424136251
21,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
69510288RD2528800856-8423136243
22,990
20,691
22,760(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510306RD25291000856-8422136249
26,620
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする