ミニター
ダイヤモンドヤスリ
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69510683
RD5601
140
平
5.0
50
175
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
69510708
RD5602
270
平
5.0
50
175
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
69510726
RD5603
140
平
5.0
50
175
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510744
RD5604
270
平
5.0
50
175
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510762
RD5605
270
平
6.0
50
175
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510787
RD5606
140
平
7.0
60
175
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510805
RD5607
270
平
7.0
60
175
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510823
RD5608
270
平
8.0
70
175
¥
6,820
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510848
RD5621
140
平テーパー
2.5
30
150
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
69510866
RD5622
170
平テーパー
4.2
50
175
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
69510884
RD5623
270
平テーパー
4.2
50
175
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
69510902
RD5624
170
平テーパー
9.0
50
200
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510927
RD5625
270
平テーパー
9.0
50
200
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
69510936
RD5626
170
平テーパー
11.0
70
200
¥
9,020
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
69510945
RD5627
270
平テーパー
11.0
70
200
¥
9,020
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69510954
RD5661
140
半丸
4.8
40
175
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
69510972
RD5662
270
半丸
4.8
40
175
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
69510997
RD5663
140
半丸
5.9
50
175
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511015
RD5664
270
半丸
5.9
50
175
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511033
RD5665
140
半丸
6.8
60
175
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511058
RD5666
270
半丸
6.8
60
175
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511076
RD5667
140
半丸
8.0
70
200
¥
6,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511094
RD5668
270
半丸
8.0
70
200
¥
6,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511663
RD5669
170
半丸
7.6
50
185
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511672
RD5670
270
半丸
7.6
50
185
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511688
RD5671
170
半丸
9.6
50
200
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511697
RD5672
270
半丸
9.6
50
200
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511706
RD5701
170
丸
1.2
40
175
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
69511724
RD5702
140
丸
2.3
50
175
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
69511742
RD5703
270
丸
2.1
50
175
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511767
RD5704
140
丸
3.1
50
175
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511785
RD5705
270
丸
3.1
50
175
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69511803
RD5706
140
丸
4.2
70
200
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
69511828
RD5707
270
丸
4.2
70
200
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
69511846
RD5708
140
丸
5.6
50
200
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
69511864
RD5709
270
丸
5.6
50
200
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください