曜日別特売

ダイヤモンドハンドラッパー

ダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニターダイヤモンドハンドラッパー - ミニター

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。

適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511882RD580140017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69511907RD580280017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
69511925RD5803120017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69511943RD5804200017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69511968RD5805400017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69511986RD5806600017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69512004RD5807800017010102
7,480
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする