ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
質量(g)
73
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512038
RD7721
400
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512056
RD7722
600
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512065
RD7723
800
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512083
RD7724
1000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512092
RD7725
1500
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512117
RD7726
2000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512135
RD7727
3000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512153
RD7728
6000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69512178
RD7729
8000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
69512196
RD7730
10000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
69512214
RD7731
20000
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください