曜日別特売

FITスタッビー プラスドライバー

FITスタッビー プラスドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85質量(g)44種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513982SB195.001.025プラス25855-1944
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513998SB195.002.025プラス25855-1945
1,410
999
1,099(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする