曜日別特売
SB195.001.025 FITスタッビー プラスドライバー BAHCO(バーコ) 69513982

FITスタッビー プラスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番855-1944
内容量1本注文コード69513982品番SB195.001.025
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
先端形状
プラス
軸長(mm)
25
トラスコ品番
855-1944
全長(mm)
85
質量(g)
44
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする